text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bitset Kraftform Kompakt M1 Metall KRAFT KOMP M1 39 bucăți


Kraftform Kompakt M 1 Metal, 39 piese 1x 8000 A Zyklop Clește de viteză cu acționare 1/4",: 1/4", x 152 mm 1x 8794 LA Extensie Zyklop cu manșon cu rotire liberă, lungă, 1/4",: 1/4", x 150 mm 1x 8794 A Extensie oscilantă Zyklop, 1/4",: 1/4", x 56 mm 1x 8784 A1 Adaptor Zyklop pentru biți, 1/4",: 1/4", x 37 mm 1x 816 R Șurubelniță de fixare cu mandrină cu

Cod Articol 81618.005.928
Ambalaj Bag
Set de mecanic de încălzire + sanitar Nu
Set de electrician Nu
Număr de burghie de ghidare 0
Număr de chei cu furcă 0
Ambalat la 1

Specificații

Ambalaj Bag
Set de mecanic de încălzire + sanitar Nu
Set de electrician Nu
Număr de burghie de ghidare 0
Număr de chei cu furcă 0
Număr de bormașini pentru lemn 0
Număr de burghie spiralate HSS 12
Număr de mașini de tăiat cabluri 0
Număr de scule coaxiale 0
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PH 0
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PZ 0
Număr de ferăstraie pentru găuri 0
Număr de scule de finisare cablu de fibră optică 0
Număr de burghie de carotaj cu margine de gaură 0
Număr de chei cu inel 0
Număr de șurubelnițe cu fantă 0
Număr de inserții pentru socluri 0
Număr de chei cu soclu 7
Număr de chei cu capătul deschis 0
Număr de burghie pentru piatră 0
Număr de burghie în trepte 0
Număr de șurubelnițe Torx 0
Numărul total de scule 39
Număr de fișiere 0
Număr de instrumente de măsurare 0
Număr de clești 0
Număr de chei combinate 0
Număr de chei hexagonale 0
Număr de chei reglabile 0
Număr de inserții de biți 13
Număr de instrumente de testare 0
Număr de chei cu clichet 1
Număr de bare Tommy 0
Număr de dălți și pumnițe 0
Număr de ciocane 0
Număr de scule multifuncționale 0
Număr de ferăstraie 0
Marca Wera
Greutate pe bucată (g) 300
Type Tool Set

Descriere

Kraftform Kompakt M 1 Metal, 39 piese 1x 8000 A Zyklop Clește de viteză cu acționare 1/4",: 1/4", x 152 mm 1x 8794 LA Extensie Zyklop cu manșon cu rotire liberă, lungă, 1/4",: 1/4", x 150 mm 1x 8794 A Extensie oscilantă Zyklop, 1/4",: 1/4", x 56 mm 1x 8784 A1 Adaptor Zyklop pentru biți, 1/4",: 1/4", x 37 mm 1x 816 R Șurubelniță de fixare cu mandrină cu eliberare rapidă Rapidaptor: 1/4", x 119 mm 7x 8790 HMA Zyklop 1/4", socket: 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 3x 851/4 Z biți: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 4x 840/4 Z bits: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm 5x 867/4 Z TORX® bits: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 1x 800/4 Z bits: 1 x 5,5 x 89 mm 6x 847 biți de tarod combinat HSS: 2,5 mmx36 mmxM 3, 3,3 mmx39 mmxM 4, 4,2 mmx41 mmxM 5, 6,8 mmx51 mmxM 8, 8,5 mmx59 mmxM 10, 5 mmx44 mmxM 6 6x 848 Burghie metalică HSS: 3x38 mm, 4x44 mm, 5x50 mm, 6x50 mm, 8x51 mm, 10x54 mm 1x 1441 SB Dispozitiv de prindere a șuruburilor pentru lame de șurubelniță, biți lungi și chei L, cu funcție de prindere pentru șuruburi: 4.5-6 x 41 mm 1x 247 Tester de fază unipolar: 0,5 x 3 x 70 mmSet de unelte compact cu cele mai importante 39 de unelte de înșurubare pentru lucrări pe metal. Include clichetul Zyklop Speed incredibil de rapid și accesorii, 7 prize pentru scule manuale și electrice, dimensiuni 5,5-13, 1 suport universal pentru biți, 13 biți cu o lungime de 89 mm, 6 burghie răsucite pentru metal cu diametrul de 3-10 mm, 1 clește pentru șuruburi pentru prinderea fermă a șuruburilor, 1 tester de fază unipolar 247, cutie textilă, foarte robustă și durabilă, poate fi poziționat în poziție verticală în raftul atelierului pentru depozitare convenabilă, protecție suplimentară a suprafeței datorită materialului exterior textil, greutate și volum reduse pentru mobilitate simplificată.

Numerele articolelor

Cod Articol 81618.005.928
EAN 4013288178367
UBB 500627820789
UNSPSC 27112836
Nr. articol producător 05135928001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.