text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bitset Kraftform Kompakt H1 Holz KRAFT KOMP H1 41 bucăți


Kraftform Kompakt H 1 Woodcraft, 41 piese 1x 816 RA Șurubelniță cu clichet: 1/4", x 142 mm 1x 8001 A Bit clichet : 1/4", x 87 mm 1x 870/1 Adaptor: 1/4", x 25 mm 1x 8794 SA Extensie Zyklop cu manșon cu rotire liberă, scurtă, 1/4",: 1/4", x 75 mm 7x 8790 HMA Zyklop 1/4", soclu: 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 1x 893/4/1 K Suport universal de biți: 1/4", x 50 mm 3x 851/4 Z biți: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 3x 855/4 Z bits: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm 3x 855/1 Z biți: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 5x 867/4 Z Vârfuri TORX® BO cu găurire: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 2x 867/1 TORX® bits: TX 20x25 mm, TX 25x25 mm 4x 840/4 Z bits: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm 1x 800/4 Z bits: 1 x 5,5 x 89 mm 1x 800/1 Z bits: 1 x 5.5 x 25 mm 5x 849 HSS Twist Wood Drill Bits: 3x70 mm, 4x74 mm, 5x85 mm, 6x95 mm, 8x110 mm 1x 247 Tester de fază unipolar: 0,5 x 3 x 70 mm 1x 1441 SB Dispozitiv de prindere a șuruburilor pentru lame de șurubelniță, biți lungi și chei L, cu funcție de prindere pentru șuruburi: 4,5-6 x 41 mmSet de unelte compact cu cele mai importante 41 de unelte de înșurubare pentru aplicații cu lemn. Include cârligul cu biți Zyklop Mini cu prelungitor și adaptor pentru prize, 8 prize pentru scule manuale și electrice, dimensiuni 5. 5-13, 1 suport pentru clichet 816 RA cu funcție de clichet, dinți cu pas fin pentru unghi mic de întoarcere, inel de comutare (dreapta, fix, stânga), cuplu maxim 50 Nm și preluare a biților cu tehnologia Rapidaptor, 1 suport universal pentru biți, 6 biți cu o lungime de 25 mm, 16 biți cu o lungime de 89 mm, 5 biți pentru lemn cu diametrul de 3-8 mm, 1 dispozitiv de prindere a șuruburilor pentru prinderea fermă a șuruburilor, 1 tester de fază unipolar 247, cutie textilă, foarte robustă și durabilă, poate fi poziționată în poziție verticală pe raftul atelierului pentru depozitare comodă, protecție suplimentară a suprafeței datorită materialului textil exterior, greutate și volum reduse pentru mobilitate simplificată.

Cod Articol 81618.005.939
Ambalaj Bag
Set de mecanic de încălzire + sanitar Nu
Set de electrician Nu
Număr de burghie de ghidare 0
Număr de chei cu furcă 0
Ambalat la 1

Specificații

Ambalaj Bag
Set de mecanic de încălzire + sanitar Nu
Set de electrician Nu
Număr de burghie de ghidare 0
Număr de chei cu furcă 0
Număr de bormașini pentru lemn 0
Număr de burghie spiralate HSS 5
Număr de mașini de tăiat cabluri 0
Număr de scule coaxiale 0
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PH 0
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PZ 0
Număr de ferăstraie pentru găuri 0
Număr de scule de finisare cablu de fibră optică 0
Număr de burghie de carotaj cu margine de gaură 0
Număr de chei cu inel 0
Număr de șurubelnițe cu fantă 1
Număr de inserții pentru socluri 0
Număr de chei cu soclu 7
Număr de chei cu capătul deschis 0
Număr de burghie pentru piatră 0
Număr de burghie în trepte 0
Număr de șurubelnițe Torx 0
Numărul total de scule 41
Număr de fișiere 0
Număr de instrumente de măsurare 0
Număr de clești 0
Număr de chei combinate 0
Număr de chei hexagonale 0
Număr de chei reglabile 0
Număr de inserții de biți 22
Număr de instrumente de testare 0
Număr de chei cu clichet 1
Număr de bare Tommy 0
Număr de dălți și pumnițe 0
Număr de ciocane 0
Număr de scule multifuncționale 0
Număr de ferăstraie 0
Marca Wera
Greutate pe bucată (g) 300
Codul mărfurilor 8205400000
Type Tool Set

Descriere

Kraftform Kompakt H 1 Woodcraft, 41 piese 1x 816 RA Șurubelniță cu clichet: 1/4", x 142 mm 1x 8001 A Bit clichet : 1/4", x 87 mm 1x 870/1 Adaptor: 1/4", x 25 mm 1x 8794 SA Extensie Zyklop cu manșon cu rotire liberă, scurtă, 1/4",: 1/4", x 75 mm 7x 8790 HMA Zyklop 1/4", soclu: 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 1x 893/4/1 K Suport universal de biți: 1/4", x 50 mm 3x 851/4 Z biți: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 3x 855/4 Z bits: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm 3x 855/1 Z biți: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 5x 867/4 Z Vârfuri TORX® BO cu găurire: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 2x 867/1 TORX® bits: TX 20x25 mm, TX 25x25 mm 4x 840/4 Z bits: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm 1x 800/4 Z bits: 1 x 5,5 x 89 mm 1x 800/1 Z bits: 1 x 5.5 x 25 mm 5x 849 HSS Twist Wood Drill Bits: 3x70 mm, 4x74 mm, 5x85 mm, 6x95 mm, 8x110 mm 1x 247 Tester de fază unipolar: 0,5 x 3 x 70 mm 1x 1441 SB Dispozitiv de prindere a șuruburilor pentru lame de șurubelniță, biți lungi și chei L, cu funcție de prindere pentru șuruburi: 4,5-6 x 41 mmSet de unelte compact cu cele mai importante 41 de unelte de înșurubare pentru aplicații cu lemn. Include cârligul cu biți Zyklop Mini cu prelungitor și adaptor pentru prize, 8 prize pentru scule manuale și electrice, dimensiuni 5. 5-13, 1 suport pentru clichet 816 RA cu funcție de clichet, dinți cu pas fin pentru unghi mic de întoarcere, inel de comutare (dreapta, fix, stânga), cuplu maxim 50 Nm și preluare a biților cu tehnologia Rapidaptor, 1 suport universal pentru biți, 6 biți cu o lungime de 25 mm, 16 biți cu o lungime de 89 mm, 5 biți pentru lemn cu diametrul de 3-8 mm, 1 dispozitiv de prindere a șuruburilor pentru prinderea fermă a șuruburilor, 1 tester de fază unipolar 247, cutie textilă, foarte robustă și durabilă, poate fi poziționată în poziție verticală pe raftul atelierului pentru depozitare comodă, protecție suplimentară a suprafeței datorită materialului textil exterior, greutate și volum reduse pentru mobilitate simplificată.

Numerele articolelor

Cod Articol 81618.005.939
EAN 4013288178350
UBB 500627820862
UNSPSC 27112836
Nr. articol producător 05135939001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.