text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BITS KK 60 STNL 17-PART BITS


Kraftform Kompakt 60, inox, 17 piese 1x 3816 R Șurubelniță de fixare cu mandrină rapidă Rapidaptor, inox: 1/4", x 119 mm 3x 3851/4 Biți, inox: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 3x 3855/4 Bits, inox: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm 5x 3867/4 Vârfuri TORX® BO cu orificiu, inox: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 1x 3800/4 Bits, inox: 1 x 5.5 x 89 mm 4x 3840/4 Bits, inox: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mmPungă cu biți cu o lungime de 89 mm. Include suport Kraftform 3816 R cu mandrină cu eliberare rapidă Rapidaptor și mâner Kraftform multicomponent pentru lucru cu oboseală redusă. Design inoxidabil pentru a preveni formarea ruginii străine.

Cod Articol 81930.071.116
Ambalaj Bag
Număr de biți PH (crosshead) 3
Număr de biți PZ (cap de cruce) 3
Număr de biți Torx 0
Număr de biți canelură 1
Ambalat la 1

Specificații

Ambalaj Bag
Număr de biți PH (crosshead) 3
Număr de biți PZ (cap de cruce) 3
Număr de biți Torx 0
Număr de biți canelură 1
Număr total de biți 16
Cu suport magnetic Nu
Număr de biți hexagonali 4
Număr de biți TriWing 0
Număr de biți cu două găuri 0
Cu clichet pentru biți Nu
Număr de biți pătrat interior (Robertson) 0
Cu mâner de mână Da
Marca Wera
Greutate pe bucată (g) 475
Codul mărfurilor 8205400000
Model Kraftform Kompakt 60
Type Bit Set

Descriere

Kraftform Kompakt 60, inox, 17 piese 1x 3816 R Șurubelniță de fixare cu mandrină rapidă Rapidaptor, inox: 1/4", x 119 mm 3x 3851/4 Biți, inox: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 3x 3855/4 Bits, inox: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm 5x 3867/4 Vârfuri TORX® BO cu orificiu, inox: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 1x 3800/4 Bits, inox: 1 x 5.5 x 89 mm 4x 3840/4 Bits, inox: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mmPungă cu biți cu o lungime de 89 mm. Include suport Kraftform 3816 R cu mandrină cu eliberare rapidă Rapidaptor și mâner Kraftform multicomponent pentru lucru cu oboseală redusă. Design inoxidabil pentru a preveni formarea ruginii străine.

Numerele articolelor

Cod Articol 81930.071.116
EAN 4013288115713
UBB 500511587510
UNSPSC 27112836
Nr. articol producător 05071116001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.