text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera BiTorsion 3 SB Hexagon/Phillips/Pozidriv/Torx Bit Set în Bit-Check 10-Piece


Bit-Check 10 BiTorsion 3 SB, 10 bucăți 1x 897/4 R Rapidaptor BiTorsion Suport universal pentru biți: 1/4", x 75 mm 1x 851/1 BTZ biți: PH 2 x 25 mm 3x 855/1 Biți BTZ: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 5x 867/1 BTZ TORX® bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mmRobust Bit-Check by Wera. Bit-Check-urile oferă o prezentare rapid

Cod Articol 9V982331
Ambalaj Cutie de plastic
Număr de biți PH (crosshead) 1
Număr de biți PZ (cap de cruce) 3
Număr de biți Torx 5
Număr de biți canelură 0
Ambalat la 1

Specificații

Ambalaj Cutie de plastic
Număr de biți PH (crosshead) 1
Număr de biți PZ (cap de cruce) 3
Număr de biți Torx 5
Număr de biți canelură 0
Număr total de biți 9
Cu suport magnetic Nu
Număr de biți hexagonali 0
Număr de biți TriWing 0
Număr de biți cu două găuri 0
Cu clichet pentru biți Nu
Număr de biți pătrat interior (Robertson) 0
Cu mâner de mână Nu
Marca Wera
Model BIT-CHECK

Descriere

Bit-Check 10 BiTorsion 3 SB, 10 bucăți 1x 897/4 R Rapidaptor BiTorsion Suport universal pentru biți: 1/4", x 75 mm 1x 851/1 BTZ biți: PH 2 x 25 mm 3x 855/1 Biți BTZ: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 5x 867/1 BTZ TORX® bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mmRobust Bit-Check by Wera. Bit-Check-urile oferă o prezentare rapidă a uneltelor disponibile. Biturile care nu sunt necesare sunt pur și simplu reintroduse în set și nu se pierd. Transport simplu, de ex. în buzunarul cămășii. Vârfuri foarte dure. BiTorsion biți cu o zonă de torsiune - unde energia cinetică este deviată de la sarcinile de vârf. Acest lucru prelungește considerabil durata de viață a produsului. Oferă cea mai bună durabilitate posibilă împreună cu suportul corespunzător. Vine cu tehnologia Rapidaptor, care permite atașarea biților fără a fi necesară acționarea manșonului. Scoaterea bitului este simplă, doar prin împingerea manșonului înainte - pentru schimbarea rapidă a bitului cu o singură mână. Pentru preluarea biților cu acționare cu cap hexagonal conform DIN ISO 1173-C 6.3 și E 6.3. Pentru introducerea în șurubelnița electrică sau pentru utilizarea în mandrina unui burghiu electric.

Numerele articolelor

Cod Articol 9V982331
EAN 4013288128157
UBB 500643329898
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05073418001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.