text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Wera Suport bit 893/4/1 K SB SiS 893/4/1 073401


893/4/1 K SB Suport universal pentru biți, 1/4", x 50 mmPata de genunchi mare superconfortabilă protejează în timpul tuturor activităților în genunchi. Este deosebit de utilă atunci când lucrați pe podele dure. Materialul robust are o calitate plăcută de amortizare și permite utilizarea în interior și în exterior, chiar și în condiții meteorologice nefavorabile. De asemenea, materialul își revine la forma inițială după utilizare (spumă cu memorie). Mânerul integrat permite o portabilitate ușoară. Genunchiera este impermeabilă și, prin urmare, ușor de întreținut cu apă și săpun. Lățime/profunditate/înălțime: 480x280x20 mm, greutatea genunchierei: 280 g<,br> Niciun gât nu rămâne uscat cu un deschizător de sticle cu mâner original Kraftform. Vă veți distra la fel de mult deschizând sticle pe cât vă veți distra înșurubând.<,br>Pataua vă va impresiona genunchiul, deschizătorul de sticle vă va impresiona mâna - ce combinație!

Cod Articol 81617.073.401
Lungime (mm) 50
Magnetic Nu
Cap de schimb rapid Nu
Dimensiune inserție bit 1/4 inch
Dimensiune inserție de bit (mm) 6.3
Ambalat la 3
Exclusiv împachetare

Specificații

Lungime (mm) 50
Magnetic Nu
Cap de schimb rapid Nu
Dimensiune inserție bit 1/4 inch
Dimensiune inserție de bit (mm) 6.3
Dimensiune inserție mașină 1/4 inch
Dimensiune inserție mașină (mm) 6.3
Suport de soclu Nu
Marca Wera
Greutate pe bucată (g) 28.7
Codul mărfurilor 8466103800
Model 893/4/1 K SB
Type Bit Holder

Descriere

893/4/1 K SB Suport universal pentru biți, 1/4", x 50 mmPata de genunchi mare superconfortabilă protejează în timpul tuturor activităților în genunchi. Este deosebit de utilă atunci când lucrați pe podele dure. Materialul robust are o calitate plăcută de amortizare și permite utilizarea în interior și în exterior, chiar și în condiții meteorologice nefavorabile. De asemenea, materialul își revine la forma inițială după utilizare (spumă cu memorie). Mânerul integrat permite o portabilitate ușoară. Genunchiera este impermeabilă și, prin urmare, ușor de întreținut cu apă și săpun. Lățime/profunditate/înălțime: 480x280x20 mm, greutatea genunchierei: 280 g<,br> Niciun gât nu rămâne uscat cu un deschizător de sticle cu mâner original Kraftform. Vă veți distra la fel de mult deschizând sticle pe cât vă veți distra înșurubând.<,br>Pataua vă va impresiona genunchiul, deschizătorul de sticle vă va impresiona mâna - ce combinație!

Numerele articolelor

Cod Articol 81617.073.401
EAN 4013288029133
UBB 241232003707
UNSPSC 27112809
Nr. articol producător 05073401001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.