text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BITHLDR TP 895 41K1/4X52538724


895/4/1 K Suport universal pentru biți, 1/4", x 52 mmSuport universal pentru montarea biților cu hexagon extern de 1/4", conform DIN ISO 1173-C 6.3. Cu mandrină cu eliberare rapidă pentru schimbarea rapidă a biților. Magnetul permanent puternic menține ferm biții. 1/4", hexagonal, potrivit pentru mașini de înșurubat cu montare conform DIN ISO 1173-F 6.3

Cod Articol 81286.053.872
Lungime (mm) 52
Magnetic Da
Cap de schimb rapid Da
Dimensiune inserție bit 1/4 inch
Dimensiune inserție de bit (mm) 6.3
Ambalat la 1

Specificații

Lungime (mm) 52
Magnetic Da
Cap de schimb rapid Da
Dimensiune inserție bit 1/4 inch
Dimensiune inserție de bit (mm) 6.3
Dimensiune inserție mașină 1/4 inch
Dimensiune inserție mașină (mm) 6.3
Suport de soclu Nu
Marca Wera
Greutate pe bucată (g) 26
Model 895 41K
Type Bit Holder

Descriere

895/4/1 K Suport universal pentru biți, 1/4", x 52 mmSuport universal pentru montarea biților cu hexagon extern de 1/4", conform DIN ISO 1173-C 6.3. Cu mandrină cu eliberare rapidă pentru schimbarea rapidă a biților. Magnetul permanent puternic menține ferm biții. 1/4", hexagonal, potrivit pentru mașini de înșurubat cu montare conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 81286.053.872
EAN 4013288035158
UBB 425232916410
UNSPSC 27112809
Nr. articol producător 05053872001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.