text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA ENCABADOURO 870 870/4-1/4X50


870/4 Adaptor, 1/4", x 50 mmTaxă de unealtă (adaptor) pentru mufe de scule electrice cu acționare hexagonală de la Wera. Acționare: hexagonal.

Referência 81280.050.205
Lunghezza (mm) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione di connessione lato presa 1/4 di pollice
Dimensione del collegamento (mm) 6.3
Dimensione inserimento bit 1/4 di pollice
Embalado por 1

Especificações

Lunghezza (mm) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione di connessione lato presa 1/4 di pollice
Dimensione del collegamento (mm) 6.3
Dimensione inserimento bit 1/4 di pollice
Dimensione inserimento macchina 1/4 di pollice
Portapresa
Dimensione del raccordo lato presa (mm) 6.3
Tipo sul lato utensile Quadrato (maschio)
Tipo sul lato presa Esagonale (maschio)
Dimensioni del collegamento sul lato utensile 1/4 di pollice
Dimensione del collegamento sul lato utensile (mm) 6.3
Testato VDE No
Marchio Wera
Weight per piece (g) 15
Codice merceologico 8466103800
Model 870/4
Type Adapter

Descrição

870/4 Adaptor, 1/4", x 50 mmTaxă de unealtă (adaptor) pentru mufe de scule electrice cu acționare hexagonală de la Wera. Acționare: hexagonal.

Números do artigo

Referência 81280.050.205
EAN 4013288017055
UBB 425232107572
UNSPSC 27112809
Artigo do fabricante nr 05050205001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.