text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BITHLDR 899 899/411/4X75


899/4/1 Suport universal pentru biți, 1/4", x 75 mmSuport universal pentru preluarea biților cu cap hexagonal de conform DIN ISO 1173-C 6.3. Manșon din oțel inoxidabil pentru o protecție foarte specială împotriva coroziunii. Inelul de reținere asigură o fixare optimă a sculei în suport. Magnetul permanent puternic reține biții absolut sigur. hexagonal,

Cod Articol 81284.053.455
Lungime (mm) 75
Magnetic Da
Cap de schimb rapid Nu
Dimensiune inserție bit 1/4 inch
Dimensiune inserție de bit (mm) 6.3
Ambalat la 1

Specificații

Lungime (mm) 75
Magnetic Da
Cap de schimb rapid Nu
Dimensiune inserție bit 1/4 inch
Dimensiune inserție de bit (mm) 6.3
Dimensiune inserție mașină 1/4 inch
Dimensiune inserție mașină (mm) 6.3
Suport de soclu Nu
Marca Wera
Greutate pe bucată (g) 32
Model 899/41
Type Bit Holder

Descriere

899/4/1 Suport universal pentru biți, 1/4", x 75 mmSuport universal pentru preluarea biților cu cap hexagonal de conform DIN ISO 1173-C 6.3. Manșon din oțel inoxidabil pentru o protecție foarte specială împotriva coroziunii. Inelul de reținere asigură o fixare optimă a sculei în suport. Magnetul permanent puternic reține biții absolut sigur. hexagonal, potrivit pentru șurubelnițe electrice cu preluare conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 81284.053.455
EAN 4013288017666
UBB 425232112929
UNSPSC 27112809
Nr. articol producător 05053455001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.