Bit-Check 30 Zyklop Mini 1, 31 bucăți 1x 8001 A Bit Ratchet : 1/4", x 87 mm 1x 870/1 Adaptor: 1/4", x 25 mm 1x 889/4/1 K Rapidaptor Universal Bit Holder: 1/4", x 50 mm 6x 851/1 TZ biți: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 5x 855/1 TH biți: PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 6x 867/1 TZ TORX® biți: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 867/1 Z TORX® BO biți cu gaură: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm 1x 800/1 TZ bits: 1 x 5,5 x 25 mm 5x 840/1 Z bits: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mmWera Zyklop Mini 1: o simbioză de rezistență și eleganță. Incredibil de robust datorită designului său forjat, complet din oțel. Poate rezista la forțe de cuplu de până la 65 Nm. Dimensiunea mică este potrivită în special pentru lucrul în spații restrânse. Rotița pentru degetul mare permite înșurubarea rapidă. Se livrează într-un set în modelul dovedit Wera Bit-Check, cu adaptor pentru soclu și clip de curea. Se asigură îndepărtarea și reintroducerea simplă a sculei, foarte robustă și durabilă.