Bit-Check 10 Universal 3, 10 bucăți 1x 889/4/1 K Rapidaptor Universal Bit Holder: 1/4", x 50 mm 3x 851/1 TZ biți: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 3x 855/1 TZ biți: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 3x 800/1 Biți TZ: 0.8x5.5x25 mm, 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mmRobust Bit-Check by Wera. Bit-Check-urile oferă o prezentare rapidă a uneltelor disponibile. Biturile care nu sunt necesare sunt pur și simplu reintroduse în set și nu se pierd. Transport simplu, de ex. în buzunarul cămășii. Include suport universal cu magnet permanent puternic și mandrină cu eliberare rapidă pentru preluarea de biți cu filet hexagonal conform DIN ISO 1173-C 6.3. Poate fi introdus în șurubelnița electrică sau pentru utilizare în mandrina burghiului electric. Include biți Torsion pentru a combate uzura prematură. Vârfuri Wera vâscoase rezistente pentru șuruburi cu cap hexagonal și utilizare universală.