text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bitass Box Bit-Check 10 Universal 2 8155/67-9 10 bucăți


Bit-Check 10 Universal 2, 10 bucăți 1x 895/4/1 K Suport universal pentru biți: 1/4", x 52 mm 3x 855/1 TH biți: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm 6x 867/1 TORX® bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mmRobust Bit-Check by Wera. Bit-Check-urile oferă o prezentare rapidă a uneltelor disponibile. Biții care nu sunt necesari sunt pur și simplu reintroduși în set și nu se pierd. Transport simplu, de ex. în buzunarul cămășii. Include suport universal cu magnet permanent puternic și mandrină cu eliberare rapidă pentru preluarea de biți cu filet hexagonal conform DIN ISO 1173-C 6.3. Pentru introducerea în șurubelnița electrică sau pentru utilizarea în mandrina unui burghiu electric. Include biți Torsion pentru combaterea uzurii premature, extra-duri.

Cod Articol 81297.001.342
Ambalaj Cutie de plastic
Număr de biți PH (crosshead) 0
Număr de biți PZ (cap de cruce) 3
Număr de biți Torx 6
Număr de biți canelură 0
Ambalat la 1

Specificații

Ambalaj Cutie de plastic
Număr de biți PH (crosshead) 0
Număr de biți PZ (cap de cruce) 3
Număr de biți Torx 6
Număr de biți canelură 0
Număr total de biți 9
Cu suport magnetic Nu
Număr de biți hexagonali 0
Număr de biți TriWing 0
Număr de biți cu două găuri 0
Cu clichet pentru biți Nu
Număr de biți pătrat interior (Robertson) 0
Cu mâner de mână Nu
Marca Wera
Greutate pe bucată (g) 160
Codul mărfurilor 8207903000
Model BIT-CHECK
Type Bit Set

Descriere

Bit-Check 10 Universal 2, 10 bucăți 1x 895/4/1 K Suport universal pentru biți: 1/4", x 52 mm 3x 855/1 TH biți: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm 6x 867/1 TORX® bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mmRobust Bit-Check by Wera. Bit-Check-urile oferă o prezentare rapidă a uneltelor disponibile. Biții care nu sunt necesari sunt pur și simplu reintroduși în set și nu se pierd. Transport simplu, de ex. în buzunarul cămășii. Include suport universal cu magnet permanent puternic și mandrină cu eliberare rapidă pentru preluarea de biți cu filet hexagonal conform DIN ISO 1173-C 6.3. Pentru introducerea în șurubelnița electrică sau pentru utilizarea în mandrina unui burghiu electric. Include biți Torsion pentru combaterea uzurii premature, extra-duri.

Numerele articolelor

Cod Articol 81297.001.342
EAN 4013288038821
UBB 425232920602
UNSPSC 27112836
Nr. articol producător 05134200001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.