text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bitass Bit-Check 10 Universal 1 8100/9TZ 056161 Boîte d'embouts 10 pièces


Bit-Check 10 Universal 1, 10 bucăți 1x 895/4/1 K Suport universal pentru biți: 1/4", x 52 mm 3x 851/1 TZ biți: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 3x 855/1 TZ biți: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 3x 800/1 Biți TZ: 0.8x5.5x25 mm, 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mmRobust Bit-Check by Wera. Bit-Check-urile oferă o prezentare rapidă a uneltelor disponibile. Biturile care nu sunt necesare sunt pur și simplu reintroduse în set și nu se pierd. Transport simplu, de ex. în buzunarul cămășii. Include suport universal cu magnet permanent puternic și mandrină cu eliberare rapidă pentru preluarea de biți cu filet hexagonal conform DIN ISO 1173-C 6.3. Poate fi introdus în șurubelnița electrică sau pentru utilizare în mandrina burghiului electric. Vine cu biți Torsion pentru a combate uzura prematură, vâscozitate rezistentă pentru utilizare universală.

Numéro d'article 81297.056.161
Emballage Boîte en plastique
Nombre de bits PH 3
Nombre de bits PZ 3
Nombre de bits Torx 0
Nombre de bits fente 3
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Boîte en plastique
Nombre de bits PH 3
Nombre de bits PZ 3
Nombre de bits Torx 0
Nombre de bits fente 3
Nombre de bits total 9
Avec support magnétique Oui
Nombre de bits internes hexagonaux 0
Nombre de bits TriWing 0
Nombre de bits à deux trous 0
Avec cliquet de mèche Non
Nombre d’embouts quatre pans mâles 0
Avec poignée Non
Marque Wera
Poids par pièce (g) 102.2
Code Douanier 8207903000
Model BIT-CHECK
Type Bit Set

La description

Bit-Check 10 Universal 1, 10 bucăți 1x 895/4/1 K Suport universal pentru biți: 1/4", x 52 mm 3x 851/1 TZ biți: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 3x 855/1 TZ biți: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 3x 800/1 Biți TZ: 0.8x5.5x25 mm, 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mmRobust Bit-Check by Wera. Bit-Check-urile oferă o prezentare rapidă a uneltelor disponibile. Biturile care nu sunt necesare sunt pur și simplu reintroduse în set și nu se pierd. Transport simplu, de ex. în buzunarul cămășii. Include suport universal cu magnet permanent puternic și mandrină cu eliberare rapidă pentru preluarea de biți cu filet hexagonal conform DIN ISO 1173-C 6.3. Poate fi introdus în șurubelnița electrică sau pentru utilizare în mandrina burghiului electric. Vine cu biți Torsion pentru a combate uzura prematură, vâscozitate rezistentă pentru utilizare universală.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81297.056.161
EAN 4013288033772
UBB 425232920370
UNSPSC 27112836
N° Article du fabricant 05056161001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.