text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT SLOTT TP 800/1K 0,8X5,5


800/1 TZ biți, 0,8 x 5,5 x 25 mmBiți pentru șuruburi cu fantă cu zonă de torsiune împotriva uzurii premature. Rezistente, pentru utilizare universală. 1/4", hexagonal, adecvat pentru menținerea sculelor conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Cod Articol 81245.108.005
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Bit de mărime (mm) 5.5
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marca Wera
Greutate pe bucată (g) 4
Model 800/1 TZ
Type Slotted Screwdriver Bit

Descriere

800/1 TZ biți, 0,8 x 5,5 x 25 mmBiți pentru șuruburi cu fantă cu zonă de torsiune împotriva uzurii premature. Rezistente, pentru utilizare universală. 1/4", hexagonal, adecvat pentru menținerea sculelor conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 81245.108.005
EAN 4013288011169
UBB 425232023092
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05056220001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.