text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Wera Bit Screw 800/4 Z 1,0 x 5,5 059488


800/4 Z biți, 1 x 5,5 x 89 mmBucăți Wera dure pentru șuruburi cu fantă, pentru utilizare universală. 1/4", hexagonal, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Cod Articol 81432.010.005
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 89
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 1

Specificații

Bit de mărime (mm) 1
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 89
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marcă Wera
Greutate pe bucată (g) 17.5
Codul mărfurilor
Model 800/4 Z
Type Slotted Screwdriver Bit

Descriere

800/4 Z biți, 1 x 5,5 x 89 mmBucăți Wera dure pentru șuruburi cu fantă, pentru utilizare universală. 1/4", hexagonal, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 81432.010.005
EAN 4013288011602
UBB 241124005026
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05059488001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.