text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit Screw 800/4 Z 1,6 x 8,0 059500


800/4 Z bits, 1.6 x 8 x 89 mmTough Wera bits pentru șuruburi cu fantă, pentru utilizare universală. 1/4", hexagonal, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Cod Articol 81432.016.008
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 89
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 1

Specificații

Bit de mărime (mm) 8
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 89
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marca Wera
Model 800/4 Z
Type Slotted Screwdriver Bit

Descriere

800/4 Z bits, 1.6 x 8 x 89 mmTough Wera bits pentru șuruburi cu fantă, pentru utilizare universală. 1/4", hexagonal, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 81432.016.008
EAN 4013288011664
UBB 241124005281
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05059500001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.