Bit-Safe 61 BiTorsion 1, 61 bucăți 1x 889/4/1 K Suport universal pentru biți Rapidaptor: 1/4", x 50 mm 4x 851/1 BDC biți: PH 1x25 mm, 2x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 11x 851/1 Biți BTZ: 2x PH 1x25 mm, 8x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 4x 855/1 Biți BDC: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 11x 855/1 Biți BTH: 2x PZ 1x25 mm, 8x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 16x 867/1 Biți BTZ TORX®: 3x TX 10x25 mm, 2x TX 15x25 mm, 4x TX 20x25 mm, 4x TX 25x25 mm, 2x TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 3x 800/1 Biți BDC: 0.8x5.5x25 mm, 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mm 11x 840/1 Biți BTZ: 3x 2.5x25 mm, 3x 3x25 mm, 3x 4x25 mm, 2x 5x25 mm 1x bandă de fixare cu cârlig și buclă 120: 120 x 50 mmCăsuță textilă robustă cu biți și suport, 61 piese. 49 biți BiTorsion pentru o durată lungă de viață, în design acoperit cu diamant (BDC) pentru o fixare sigură în capul șurubului, cu absorbție dură (BTZ), pentru utilizare universală, extra tare (BTH), 11 biți, cu absorbție dură (Z), pentru utilizare universală. 1 suport universal 889/4/1 K cu mandrină cu eliberare rapidă pentru preluare în șurubelnița electrică sau utilizare în mandrina burghiului electric. Profilul și dimensiunea biților sunt ușor de recunoscut datorită Wera ",Take it easy", Tool Finder, cu coduri de culori și imprimeu clar vizibil. Cutia textilă permite utilizatorilor un grad ridicat de mobilitate cu un necesar minim de spațiu. Greutatea mult redusă a unui set face transportul mult mai plăcut. Suprafețele sensibile sunt protejate atunci când cutia este așezată - cu toate acestea, cutia textilă este încă foarte robustă. Cutia și uneltele vor supraviețui nevătămate chiar și unei căzături.