text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT PZ TP 855/1Z GR4-32Z


855/1 Piesă Z, PZ 4 x 32 mmPiesă premium pentru șuruburi Pozidriv. Rezistente, pentru utilizare universală. 1/4", hexagonal, adecvat pentru menținerea sculelor conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Artículo No. 81263.104.032
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 32
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Bit de mărime (mm) 4
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 32
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marca Wera
Greutate pe bucată (g) 19.7
Codul mărfurilor 8207903000
Model 855/1 Z
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Descripción

855/1 Piesă Z, PZ 4 x 32 mmPiesă premium pentru șuruburi Pozidriv. Rezistente, pentru utilizare universală. 1/4", hexagonal, adecvat pentru menținerea sculelor conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 81263.104.032
EAN 4013288014573
UBB 425232061936
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05056835001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.