text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT PZ TP 855/1Z GR3-25TZ


855/1 TZ biți, PZ 3 x 25 mmBiți pentru șuruburi Pozidriv* cu zonă de torsiune pentru combaterea uzurii premature. Vâscozitate rezistentă pentru utilizare universală. Hexagon adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-D 6.3.<,br>* Pozidriv = marcă înregistrată a European Industrial Service Ltd.

Cod Articol 81263.103.025
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Bit de mărime (mm) 3
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marca Wera
Greutate pe bucată (g) 4.2
Model 855/1 Z
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Descriere

855/1 TZ biți, PZ 3 x 25 mmBiți pentru șuruburi Pozidriv* cu zonă de torsiune pentru combaterea uzurii premature. Vâscozitate rezistentă pentru utilizare universală. Hexagon adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-D 6.3.<,br>* Pozidriv = marcă înregistrată a European Industrial Service Ltd.

Numerele articolelor

Cod Articol 81263.103.025
EAN 4013288014825
UBB 425232061779
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05056825001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.