text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT PZ 1/4 L89 855/4ZPZ3X110 060045


855/4 Piesă Z, PZ 3 x 110 mmPiesă premium pentru șuruburi Pozidriv*. Rezistente, pentru utilizare universală. 1/4", hexagonal, potrivit pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3. * Pozidriv = marcă înregistrată a companiei European Industrial Service Ltd.

Cod Articol 81552.003.110
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 110
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 1

Specificații

Bit de mărime (mm) 3
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 110
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marca Wera
Greutate pe bucată (g) 220
Model 855/4Z
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Descriere

855/4 Piesă Z, PZ 3 x 110 mmPiesă premium pentru șuruburi Pozidriv*. Rezistente, pentru utilizare universală. 1/4", hexagonal, potrivit pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3. * Pozidriv = marcă înregistrată a companiei European Industrial Service Ltd.

Numerele articolelor

Cod Articol 81552.003.110
EAN 4013288015020
UBB 203112073671
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05060045001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.