text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT/PZ 1/4 855/4Z GR1/89 060029


855/4 Vârfuri Z, PZ 1 x 89 mmVârfuri premium pentru șuruburi Pozidriv*. Rezistente, pentru utilizare universală. 1/4", hexagonal, potrivit pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3. * Pozidriv = marcă înregistrată a companiei European Industrial Service Ltd.

Cod Articol 81552.001.089
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 89
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 1

Specificații

Bit de mărime (mm) 1
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 89
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marca Wera
Greutate pe bucată (g) 18
Model 855/4Z
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Descriere

855/4 Vârfuri Z, PZ 1 x 89 mmVârfuri premium pentru șuruburi Pozidriv*. Rezistente, pentru utilizare universală. 1/4", hexagonal, potrivit pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3. * Pozidriv = marcă înregistrată a companiei European Industrial Service Ltd.

Numerele articolelor

Cod Articol 81552.001.089
EAN 4013288014962
UBB 425232915677
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05060029001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.