text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT/PZ 1/4 855/1BDC GR2/25


855/1 Bits BDC, PZ 2 x 25 mmBits pentru șuruburi Pozidriv* cu mici particule de diamant pe vârful bitului. Acest lucru asigură o fixare sigură a bitului în șurub, reduce presiunea de contact necesară și scade riscul de alunecare. Vine cu zonă de torsiune în care energia cinetică este deviată de la sarcinile de vârf . Acest lucru prelungește considerabil

Cod Articol 81538.002.025
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Bit de mărime (mm) 2
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marca Wera
Greutate pe bucată (g) 4.1
Model 855/1 BDC
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Descriere

855/1 Bits BDC, PZ 2 x 25 mmBits pentru șuruburi Pozidriv* cu mici particule de diamant pe vârful bitului. Acest lucru asigură o fixare sigură a bitului în șurub, reduce presiunea de contact necesară și scade riscul de alunecare. Vine cu zonă de torsiune în care energia cinetică este deviată de la sarcinile de vârf . Acest lucru prelungește considerabil durata de viață a produsului, hexagon, potrivit pentru suporturi conform DIN ISO 1173-D 6.3. * Pozidriv = marcă înregistrată a European Industrial Service Ltd.

Numerele articolelor

Cod Articol 81538.002.025
EAN 4013288034014
UBB 240232994238
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05056702001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.