text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit Pozidriv 855/1 Z SB SiS 1/2/3 x 25 073311 3 bucăți


855/1 Z SB biți, 3 bucăți 3x 855/1 Z biți: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mmBits premium pentru șuruburi Pozidriv. Rezistente, pentru utilizare universală. 1/4", hexagonal, adecvat pentru menținerea uneltelor conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Cod Articol 81608.073.311
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Ambalaj Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare

Specificații

Bit de mărime (mm) 1
Sistem de înșurubare Alte
Ambalaj Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Număr de biți PZ (cap de cruce) 3
Număr total de biți 3
Cu suport magnetic Nu
Cu clichet pentru biți Nu
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Cu mâner de mână Da
Marca Wera
Greutate pe bucată (g) 20
Model 855/1Z SB
Type Bit Set

Descriere

855/1 Z SB biți, 3 bucăți 3x 855/1 Z biți: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mmBits premium pentru șuruburi Pozidriv. Rezistente, pentru utilizare universală. 1/4", hexagonal, adecvat pentru menținerea uneltelor conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 81608.073.311
EAN 4013288029126
UBB 241232000240
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05073311001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.