text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit Phillips 851/4 BDC PH 059532 GR2/50


851/4 Bits BDC, PH 2 x 50 mmBits BiTorsion pentru șuruburi Phillips cu mici particule de diamant pe vârful bitului. Acest lucru asigură o fixare sigură a bitului în șurub, reduce presiunea de contact necesară și scade riscul de alunecare. Vine cu zonă de torsiune în care energia cinetică este deviată de la sarcinile de vârf. Acest lucru prelungește cons

Cod Articol 81506.002.050
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 50
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 1

Specificații

Bit de mărime (mm) 2
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 50
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 4
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marca Wera
Greutate pe bucată (g) 10
Model 851/4 BDC
Type Phillips Screwdriver Bit

Descriere

851/4 Bits BDC, PH 2 x 50 mmBits BiTorsion pentru șuruburi Phillips cu mici particule de diamant pe vârful bitului. Acest lucru asigură o fixare sigură a bitului în șurub, reduce presiunea de contact necesară și scade riscul de alunecare. Vine cu zonă de torsiune în care energia cinetică este deviată de la sarcinile de vârf. Acest lucru prelungește considerabil durata de viață a produsului, hexagon, potrivit pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 81506.002.050
EAN 4013288034106
UBB 240232993651
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05059532001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.