text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit Phillips 851/2 Z PH GR4/32 057720


851/2 Z bits, PH 4 x 32 mmTough viscous Wera bits bits pentru șuruburi Phillips și utilizare universală. 5/16", hexagon, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-D 8.

Cod Articol 81500.004.032
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 32
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 5/16 inch
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 32
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 5/16 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 4
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marca Wera
Greutate pe bucată (g) 13.9
Model 851/2 Z
Type Phillips Screwdriver Bit

Descriere

851/2 Z bits, PH 4 x 32 mmTough viscous Wera bits bits pentru șuruburi Phillips și utilizare universală. 5/16", hexagon, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-D 8.

Numerele articolelor

Cod Articol 81500.004.032
EAN 4013288013699
UBB 240232961146
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05057720001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.