text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 24.12.2024 – 02.01.2025 toate punctele de lucru  Fabory România vor fi închise, primele livrări se vor efectua începând cu 09.01.2025. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite!

WERA BIT PH TP 851/1Z GR3-25TZ


851/1 Vârfuri TZ, PH 3 x 25 mmVârfuri premium pentru șuruburi Phillips. Vârfurile de cuplu sunt amortizate de forma de torsiune. Este evitată uzura prematură și este mărită durata de viață a bitului. Rezistente, pentru utilizare universală. 1/4", hexagonal, adecvat pentru menținerea uneltelor conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Cod Articol 81258.103.025
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 4
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marca Wera
Model 851/1 Z

Descriere

851/1 Vârfuri TZ, PH 3 x 25 mmVârfuri premium pentru șuruburi Phillips. Vârfurile de cuplu sunt amortizate de forma de torsiune. Este evitată uzura prematură și este mărită durata de viață a bitului. Rezistente, pentru utilizare universală. 1/4", hexagonal, adecvat pentru menținerea uneltelor conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 81258.103.025
EAN 4013288013620
UBB 425232052299
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05056525001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.