text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT PH TP 851/1Z GR2-25TZ


851/1 Vârfuri TZ, PH 2 x 25 mmVârfuri premium pentru șuruburi Phillips. Vârfurile de cuplu sunt amortizate de forma de torsiune. Este evitată uzura prematură și este mărită durata de viață a bitului. Rezistente, pentru utilizare universală. 1/4", hexagonal, adecvat pentru menținerea uneltelor conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Cod Articol 81258.102.025
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Bit de mărime (mm) 2
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 4
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marca Wera
Greutate pe bucată (g) 4
Model 851/1 TZ
Type Phillips Screwdriver Bit

Descriere

851/1 Vârfuri TZ, PH 2 x 25 mmVârfuri premium pentru șuruburi Phillips. Vârfurile de cuplu sunt amortizate de forma de torsiune. Este evitată uzura prematură și este mărită durata de viață a bitului. Rezistente, pentru utilizare universală. 1/4", hexagonal, adecvat pentru menținerea uneltelor conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 81258.102.025
EAN 4013288013613
UBB 425232051952
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05056510001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.