text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT PH 1/4 L50 TP 851/4TZ GR1/50TZ


851/4 Vârfuri TZ, PH 1 x 50 mmVârfuri de înaltă calitate cu zonă de torsiune - unde energia cinetică este deviată de la sarcinile maxime. Acest lucru prelungește considerabil durata de viață a produsului. Vâscozitate rezistentă, pentru utilizare universală. hexagon, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Cod Articol 81507.001.050
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 50
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Bit de mărime (mm) 1
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 50
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 4
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marca Wera
Greutate pe bucată (g) 8.7
Model 851/4TZ
Type Phillips Screwdriver Bit

Descriere

851/4 Vârfuri TZ, PH 1 x 50 mmVârfuri de înaltă calitate cu zonă de torsiune - unde energia cinetică este deviată de la sarcinile maxime. Acest lucru prelungește considerabil durata de viață a produsului. Vâscozitate rezistentă, pentru utilizare universală. hexagon, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 81507.001.050
EAN 4013288013927
UBB 240232961302
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05059805001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.