text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT PH 1/4 851/4Z GR2/110 059780


851/4 Z biți, PH 2 x 110 mmBiți premium pentru șuruburi Phillips. Rezistente, pentru utilizare universală. 1/4", hexagonal, potrivit pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Cod Articol 81504.002.110
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 110
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 1

Specificații

Bit de mărime (mm) 2
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 110
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 4
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marca Wera
Greutate pe bucată (g) 21.6
Model 851/4Z
Type Phillips Screwdriver Bit

Descriere

851/4 Z biți, PH 2 x 110 mmBiți premium pentru șuruburi Phillips. Rezistente, pentru utilizare universală. 1/4", hexagonal, potrivit pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 81504.002.110
EAN 4013288013828
UBB 425232915263
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05059780001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.