text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT HLDR 1/4 81 812/1051205


812/1 Șurubelniță Bitholding cu magnet permanent puternic, 1/4", x 120 mmSuport de biți de înaltă calitate cu magnet permanent puternic, care fixează biții absolut sigur. Mâner Kraftform pentru o muncă plăcută, ergonomică. Kraftform Plus: zone de prindere dure pentru viteze mari de lucru, în timp ce zonele moi asigură transferul unui cuplu ridicat. Potr

Cod Articol 81445.051.205
Flexibil Nu
Lungime (mm) 232
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Magnetic Da
Mâner în T Nu
Ambalat la 1

Specificații

Flexibil Nu
Lungime (mm) 232
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Magnetic Da
Mâner în T Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.3
Dimensiune inserție bit 1/4 inch
Dimensiune inserție de bit (mm) 6.3
Marca Wera
Greutate pe bucată (g) 126
Model 812/1
Type Bit Screwdriver

Descriere

812/1 Șurubelniță Bitholding cu magnet permanent puternic, 1/4", x 120 mmSuport de biți de înaltă calitate cu magnet permanent puternic, care fixează biții absolut sigur. Mâner Kraftform pentru o muncă plăcută, ergonomică. Kraftform Plus: zone de prindere dure pentru viteze mari de lucru, în timp ce zonele moi asigură transferul unui cuplu ridicat. Potrivit pentru biți cu cap hexagonal conform DIN ISO 1173-C 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 81445.051.205
EAN 4013288012272
UBB 203232004838
UNSPSC 27112809
Nr. articol producător 05051205001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.