text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit-Check 7 TX BO Universeel 1 8067/6BOZ 056158 7 stuks


Bit-Check 7 TX BO Universal 1, 7-delig 1x 894/4/1 K Universele bithouder: 1/4", x 51 mm 6x 867/1 Z TORX® BO Bits met Boring: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mmRobuuste Bit-Check van Wera. Bij Bit-Checks heeft u steeds een goed overzicht over het beschikbare gereedschap. Bits die niet nodig zijn voor de werkzaamheden, kunnen in het assortiment worden teruggeplaatst en raken zo niet kwijt. Eenvoudig mee te nemen, bijv. in een borstzak. Inclusief universele houder geschikt voor plaatsing van bits met 1/4", buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3. Met snelwisselfunctie om snel bits te kunnen wisselen. Inclusief extreem harde TORX® BO bits voor veiligheidsschroefbevestigingen, voor universeel gebruik.

Article number 81299.056.158
Verpakking Kunststof box
Aantal bits PH (kruiskop) 0
Aantal bits PZ (kruiskop) 0
Aantal bits Torx 0
Aantal bits sleuf 0
Packed per 1

Specifications

Verpakking Kunststof box
Aantal bits PH (kruiskop) 0
Aantal bits PZ (kruiskop) 0
Aantal bits Torx 0
Aantal bits sleuf 0
Aantal bits totaal 6
Met magneethouder Nee
Aantal bits binnenzeskant 0
Aantal bits TriWing 0
Aantal bits tweegats 0
Met bitratel Nee
Aantal bits binnenvierkant 0
Met handgreep Nee
Merk Wera
Gewicht per stuk (g) 100
Goederencode 8207903000
Model BIT-CHECK
Type Bit Set

Description

Bit-Check 7 TX BO Universal 1, 7-delig 1x 894/4/1 K Universele bithouder: 1/4", x 51 mm 6x 867/1 Z TORX® BO Bits met Boring: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mmRobuuste Bit-Check van Wera. Bij Bit-Checks heeft u steeds een goed overzicht over het beschikbare gereedschap. Bits die niet nodig zijn voor de werkzaamheden, kunnen in het assortiment worden teruggeplaatst en raken zo niet kwijt. Eenvoudig mee te nemen, bijv. in een borstzak. Inclusief universele houder geschikt voor plaatsing van bits met 1/4", buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3. Met snelwisselfunctie om snel bits te kunnen wisselen. Inclusief extreem harde TORX® BO bits voor veiligheidsschroefbevestigingen, voor universeel gebruik.

Article numbers

Article number 81299.056.158
EAN 4013288033741
UBB 425232919489
UNSPSC 27112836
Manufacturer article nr  05056158001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.