text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT-CHECK 30 WOOD 1 30PC


Bit-Check 30 Wood 1, 30 bucăți 1x 887/4 RR Rapidaptor Suport universal de biți cu magnet inelar: 1/4", x 57 mm 3x 851/1 TZ biți: 2x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 11x 855/1 TH biți: 3x PZ 1x25 mm, 6x PZ 2x25 mm, 2x PZ 3x25 mm 15x 867/1 TZ TORX® biți: 2x TX 10x25 mm, 2x TX 15x25 mm, 4x TX 20x25 mm, 4x TX 25x25 mm, 2x TX 30x25 mm, TX 40x25 mmRobust Bit-Check by W

Cod Articol 7C345388
Ambalaj Cutie de plastic
Număr de biți PH (crosshead) 3
Număr de biți PZ (cap de cruce) 11
Număr de biți Torx 15
Număr de biți canelură 0
Ambalat la 1

Specificații

Ambalaj Cutie de plastic
Număr de biți PH (crosshead) 3
Număr de biți PZ (cap de cruce) 11
Număr de biți Torx 15
Număr de biți canelură 0
Număr total de biți 29
Cu suport magnetic Da
Număr de biți hexagonali 0
Număr de biți TriWing 0
Număr de biți cu două găuri 0
Cu clichet pentru biți Nu
Număr de biți pătrat interior (Robertson) 0
Cu mâner de mână Nu
Marca Wera
Model BIT-CHECK
Type Bit Set

Descriere

Bit-Check 30 Wood 1, 30 bucăți 1x 887/4 RR Rapidaptor Suport universal de biți cu magnet inelar: 1/4", x 57 mm 3x 851/1 TZ biți: 2x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 11x 855/1 TH biți: 3x PZ 1x25 mm, 6x PZ 2x25 mm, 2x PZ 3x25 mm 15x 867/1 TZ TORX® biți: 2x TX 10x25 mm, 2x TX 15x25 mm, 4x TX 20x25 mm, 4x TX 25x25 mm, 2x TX 30x25 mm, TX 40x25 mmRobust Bit-Check by Wera. Bit-Check-urile oferă o prezentare rapidă a uneltelor disponibile. Biții care nu sunt necesari sunt pur și simplu reintroduși în set și nu se pierd. Transport simplu, de ex. în buzunarul cămășii. Include suport universal cu magnet inelar - care reține foarte bine chiar și șuruburile grele - și Rapidaptor, care permite atașarea biților fără a fi necesară acționarea manșonului. Poate fi introdus în șurubelnița electrică sau pentru utilizare în mandrina burghiului electric. Bit-Check multicomponent care poate fi poziționat în poziție verticală pentru depozitarea biților în siguranță permanentă.

Numerele articolelor

Cod Articol 7C345388
EAN 4013288179807
UBB 500643336075
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05057433001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.