text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT-CHECK 30 IMPAKTOR 1 30PC


Bit-Check 30 Impaktor 1, 30 bucăți 1x 897/4 IMP R Suport Impaktor cu inel de fixare și inel magnetic: 1/4", x 75 mm 7x 851/1 IMP DC Impaktor biți: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, 2x PH 3x25 mm 7x 855/1 IMP DC Impaktor biți: 2x PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, 2x PZ 3x25 mm 11x 867/1 IMP DC Impaktor TORX® biți: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, 2x TX 20x25 mm, 3x TX 25x25 mm, 2x TX 30x25 mm, 2x TX 40x25 mm 4x 840/1 IMP DC Impaktor bits: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm1 Suport Impaktor cu inel de fixare și inel magnetic, 29 biți Impaktor. Tehnologia Impaktor oferă o durată de viață peste medie chiar și în condiții extreme, datorită utilizării optime a proprietăților materialului și a geometriei optimizate, deosebit de potrivită pentru utilizarea cu mașini de găurit obișnuite, suport cu magnet inelar pentru menținerea simplă a șuruburilor chiar și mai lungi și mai grele, ideal pentru lucrări la înălțime. Acoperirea diamantată aspră a biților reduce riscul de alunecare din capul șurubului datorită rezistenței sporite la frecare.

Cod Articol 2I557777
Ambalaj Cutie de plastic
Număr de biți PH (crosshead) 7
Număr de biți PZ (cap de cruce) 7
Număr de biți Torx 11
Număr de biți canelură 0
Ambalat la 1

Specificații

Ambalaj Cutie de plastic
Număr de biți PH (crosshead) 7
Număr de biți PZ (cap de cruce) 7
Număr de biți Torx 11
Număr de biți canelură 0
Număr total de biți 29
Cu suport magnetic Da
Număr de biți hexagonali 4
Număr de biți TriWing 0
Număr de biți cu două găuri 0
Cu clichet pentru biți Nu
Număr de biți pătrat interior (Robertson) 0
Cu mâner de mână Nu
Marca Wera
Codul mărfurilor 82079030
Model BIT-CHECK
Type Phillips/Pozidriv/Torx/Hexagonal Bit Set

Descriere

Bit-Check 30 Impaktor 1, 30 bucăți 1x 897/4 IMP R Suport Impaktor cu inel de fixare și inel magnetic: 1/4", x 75 mm 7x 851/1 IMP DC Impaktor biți: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, 2x PH 3x25 mm 7x 855/1 IMP DC Impaktor biți: 2x PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, 2x PZ 3x25 mm 11x 867/1 IMP DC Impaktor TORX® biți: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, 2x TX 20x25 mm, 3x TX 25x25 mm, 2x TX 30x25 mm, 2x TX 40x25 mm 4x 840/1 IMP DC Impaktor bits: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm1 Suport Impaktor cu inel de fixare și inel magnetic, 29 biți Impaktor. Tehnologia Impaktor oferă o durată de viață peste medie chiar și în condiții extreme, datorită utilizării optime a proprietăților materialului și a geometriei optimizate, deosebit de potrivită pentru utilizarea cu mașini de găurit obișnuite, suport cu magnet inelar pentru menținerea simplă a șuruburilor chiar și mai lungi și mai grele, ideal pentru lucrări la înălțime. Acoperirea diamantată aspră a biților reduce riscul de alunecare din capul șurubului datorită rezistenței sporite la frecare.

Numerele articolelor

Cod Articol 2I557777
EAN 4013288156778
UBB 500643335242
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05057690001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.