text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT-CHECK 30 DIAMOND 1 30PC


Bit-Check 30 Diamond 1, 30 bucăți 1x 889/4/1 K Suport universal de biți Rapidaptor: 1/4", x 50 mm 7x 851/1 Biți BDC: 2x PH 1x25 mm, 4x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 7x 855/1 Biți BDC: 2x PZ 1x25 mm, 4x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 12x 867/1 Biți BDC TORX®: 2x TX 10x25 mm, 2x TX 15x25 mm, 3x TX 20x25 mm, 3x TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 3x 800/1 Biți BDC: 0.8

Cod Articol 9I399492
Ambalaj Cutie de plastic
Număr de biți PH (crosshead) 7
Număr de biți PZ (cap de cruce) 7
Număr de biți Torx 12
Număr de biți canelură 3
Ambalat la 1

Specificații

Ambalaj Cutie de plastic
Număr de biți PH (crosshead) 7
Număr de biți PZ (cap de cruce) 7
Număr de biți Torx 12
Număr de biți canelură 3
Număr total de biți 29
Cu suport magnetic Nu
Număr de biți hexagonali 0
Număr de biți TriWing 0
Număr de biți cu două găuri 0
Cu clichet pentru biți Nu
Număr de biți pătrat interior (Robertson) 0
Cu mâner de mână Nu
Marca Wera
Model BIT-CHECK
Type Bit Set

Descriere

Bit-Check 30 Diamond 1, 30 bucăți 1x 889/4/1 K Suport universal de biți Rapidaptor: 1/4", x 50 mm 7x 851/1 Biți BDC: 2x PH 1x25 mm, 4x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 7x 855/1 Biți BDC: 2x PZ 1x25 mm, 4x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 12x 867/1 Biți BDC TORX®: 2x TX 10x25 mm, 2x TX 15x25 mm, 3x TX 20x25 mm, 3x TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 3x 800/1 Biți BDC: 0.8x5.5x25 mm, 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mmBits cu mici particule de diamant pe vârful bitului. Acest lucru asigură o fixare sigură în capul șurubului, reduce presiunea de contact necesară și scade riscul de alunecare. BiTorsion biți cu o zonă de torsiune - unde energia cinetică este deviată de la sarcinile de vârf. Acest lucru prelungește considerabil durata de viață a produsului. Vine cu tehnologia Rapidaptor, care permite atașarea biților fără a fi necesară acționarea manșonului. Scoaterea bitului este simplă, doar prin împingerea manșonului înainte - pentru schimbarea rapidă a bitului cu o singură mână. Pentru introducerea în șurubelnița electrică sau în mandrina burghiului electric. Bit-Check multicomponent convinge prin greutatea sa redusă și gradul maxim posibil de compactitate. În acest sens, materialul moale din partea inferioară a Bit-Check asigură fixarea sigură a biților, fiind în același timp ușor de scos. Profilul și dimensiunea biților sunt ușor de recunoscut datorită Wera ",Take it easy", Tool Finder cu coduri de culori și amprentă clar vizibilă.

Numerele articolelor

Cod Articol 9I399492
EAN 4013288179814
UBB 500643335085
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05057431001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.