text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT-CHECK 30 BITORSION 1 30PC


Bit-Check 30 BiTorsion 1, 30 bucăți 1x 889/4/1 K Suport universal pentru biți Rapidaptor: 1/4", x 50 mm 9x 851/1 Biți BTZ: 2x PH 1x25 mm, 5x PH 2x25 mm, 2x PH 3x25 mm 10x 855/1 Biți BTZ: 2x PZ 1x25 mm, 6x PZ 2x25 mm, 2x PZ 3x25 mm 10x 867/1 Biți BTZ TORX®: TX 10x25 mm, 2x TX 15x25 mm, 2x TX 20x25 mm, 2x TX 25x25 mm, 2x TX 30x25 mm, TX 40x25 mmBucăți cu

Cod Articol 1J373930
Ambalaj Cutie de plastic
Număr de biți PH (crosshead) 9
Număr de biți PZ (cap de cruce) 10
Număr de biți Torx 10
Număr de biți canelură 0
Ambalat la 1

Specificații

Ambalaj Cutie de plastic
Număr de biți PH (crosshead) 9
Număr de biți PZ (cap de cruce) 10
Număr de biți Torx 10
Număr de biți canelură 0
Număr total de biți 29
Cu suport magnetic Nu
Număr de biți hexagonali 0
Număr de biți TriWing 0
Număr de biți cu două găuri 0
Cu clichet pentru biți Nu
Număr de biți pătrat interior (Robertson) 0
Cu mâner de mână Nu
Marca Wera
Model BIT-CHECK
Type Phillips/Pozidriv/Torx Bit Set

Descriere

Bit-Check 30 BiTorsion 1, 30 bucăți 1x 889/4/1 K Suport universal pentru biți Rapidaptor: 1/4", x 50 mm 9x 851/1 Biți BTZ: 2x PH 1x25 mm, 5x PH 2x25 mm, 2x PH 3x25 mm 10x 855/1 Biți BTZ: 2x PZ 1x25 mm, 6x PZ 2x25 mm, 2x PZ 3x25 mm 10x 867/1 Biți BTZ TORX®: TX 10x25 mm, 2x TX 15x25 mm, 2x TX 20x25 mm, 2x TX 25x25 mm, 2x TX 30x25 mm, TX 40x25 mmBucăți cu absorbție dură pentru utilizare universală. BiTorsion biți cu o zonă de torsiune - unde energia cinetică este deviată de la sarcinile de vârf. Acest lucru prelungește considerabil durata de viață a produsului. Oferiți cea mai bună durată de viață posibilă cu suportul adecvat. Vine cu tehnologia Rapidaptor, care permite atașarea biților fără a fi necesară acționarea manșonului. Scoaterea bitului este simplă, doar prin împingerea manșonului înainte - pentru schimbarea rapidă a bitului cu o singură mână. Pentru preluarea de biți cu cap hexagonal de 1/4", conform DIN ISO 1173-C 6.3 și E 6.3. Pentru introducerea în șurubelnița electrică sau în mandrina burghiului electric. Bit-Check multicomponent convinge prin greutatea sa redusă și gradul maxim posibil de compactitate. În acest sens, materialul moale din partea inferioară a Bit-Check asigură fixarea sigură a biților, fiind în același timp ușor de scos. Profilul și dimensiunea biților sunt ușor de recunoscut datorită Wera ",Take it easy", Tool Finder cu coduri de culori și amprentă clar vizibilă.

Numerele articolelor

Cod Articol 1J373930
EAN 4013288179821
UBB 500643334823
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05057430001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.