Biți
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Șurubelnițe, biți & chei
Biți
Biți
8C456306
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
WERA BIT-CHECK 12 METAL 1 12PC
Adăugați în catalog
Cod Articol
8C456306
Ambalaj
Cutie de plastic
Număr de biți PH (crosshead)
2
Număr de biți PZ (cap de cruce)
2
Număr de biți Torx
4
Număr de biți canelură
0
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Ambalaj
Cutie de plastic
Număr de biți PH (crosshead)
2
Număr de biți PZ (cap de cruce)
2
Număr de biți Torx
4
Număr de biți canelură
0
Număr total de biți
11
Cu suport magnetic
Da
Număr de biți hexagonali
3
Număr de biți TriWing
0
Număr de biți cu două găuri
0
Cu clichet pentru biți
Nu
Număr de biți pătrat interior (Robertson)
0
Cu mâner de mână
Nu
Marca
Wera
Model
BIT-CHECK
Type
Bit Set
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Bit-Check 12 Metal 1, 12 bucăți 1x 899/4/1 Suport universal pentru biți: 1/4", x 50 mm 2x 851/1 Z biți: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Z bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 4x 867/1 TORX® bits: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm 3x 840/1 Z bits: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mmRobust Bit-Check by Wera. Bit-Check-urile oferă o prezentare rapidă a uneltelor disponibile. Biții care nu sunt necesari sunt pur și simplu reintroduși în set și nu se pierd. Transport simplu, de ex. în buzunarul cămășii. Include suport universal cu magnet permanent puternic pentru preluarea biților cu acționare cu cap hexagonal . Poate fi introdus în șurubelnița electrică sau pentru utilizare în mandrina burghiului electric. Bit-Check multi-component care poate fi poziționat în poziție verticală pentru depozitarea biților în siguranță permanentă.
Numerele articolelor
Cod Articol
8C456306
EAN
4013288179883
UBB
500643334096
UNSPSC
27112814
Nr. articol producător
05057424001