text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit Bilă de blocare 842/1 Z SW2,5/25 056350


842/1 Vârfuri Z, 2,5 x 25 mmVârfuri Wera rezistente pentru șuruburi hexagonale, pentru utilizare universală. Profilurile vârfurilor în formă de bilă permit deplasarea și pivotarea arborelui sculei în raport cu axa șurubului, ceea ce permite înșurubarea ",în jurul colțului",. 1/4", hexagonal, adecvat pentru menținerea uneltelor conform DIN ISO 1173-D 6.3

Cod Articol 81465.025.025
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Marca Wera
Ambalat la 1

Specificații

Bit de mărime (mm) 2.5
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Marca Wera
Greutate pe bucată (g) 5
Model 842/1 Z
Type Hex Screwdriver Bit

Descriere

842/1 Vârfuri Z, 2,5 x 25 mmVârfuri Wera rezistente pentru șuruburi hexagonale, pentru utilizare universală. Profilurile vârfurilor în formă de bilă permit deplasarea și pivotarea arborelui sculei în raport cu axa șurubului, ceea ce permite înșurubarea ",în jurul colțului",. 1/4", hexagonal, adecvat pentru menținerea uneltelor conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 81465.025.025
EAN 4013288013156
UBB 240232960312
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05056350001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.