text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit adaptor 3888/4/1 K 1/4 x 50mm


3888/4/1 K Suport universal pentru biți Rapidaptor, inoxidabil, 1/4", x 50 mmSuport universal pentru preluarea biților cu cap de acționare hexagonal de conform DIN ISO 1173-C 6.3 (ISO 1173). Design inoxidabil pentru a preveni rugina extrinsecă. Vine cu tehnologia Rapidaptor, care permite atașarea biților fără a fi necesară acționarea manșonului. Scoater

Cod Articol 81565.071.100
Lungime (mm) 50
Magnetic Nu
Cap de schimb rapid Nu
Dimensiune inserție bit 1/4 inch
Dimensiune inserție de bit (mm) 6.3
Ambalat la 1

Specificații

Lungime (mm) 50
Magnetic Nu
Cap de schimb rapid Nu
Dimensiune inserție bit 1/4 inch
Dimensiune inserție de bit (mm) 6.3
Dimensiune inserție mașină 1/4 inch
Dimensiune inserție mașină (mm) 6.3
Suport de soclu Nu
Marca Wera
Greutate pe bucată (g) 19
Model 3888/4/1K
Type Bit Holder

Descriere

3888/4/1 K Suport universal pentru biți Rapidaptor, inoxidabil, 1/4", x 50 mmSuport universal pentru preluarea biților cu cap de acționare hexagonal de conform DIN ISO 1173-C 6.3 (ISO 1173). Design inoxidabil pentru a preveni rugina extrinsecă. Vine cu tehnologia Rapidaptor, care permite atașarea biților fără a fi necesară acționarea manșonului. Scoaterea bitului este simplă, doar prin împingerea manșonului înainte - pentru schimbarea rapidă a bitului cu o singură mână. hexagon, adecvat pentru șurubelnițe electrice cu preluare conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 81565.071.100
EAN 4013288111487
UBB 500504719732
UNSPSC 41106401
Nr. articol producător 05071100001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.