text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 869/4 SW5,5/65 060272


869/4 Piulițe, 5,5 x 65 mmDesign nemagnetic. Hexagon de , adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Cod Articol 81593.055.065
Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 5.5
Lungime (mm) 65
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 5.5
Lungime (mm) 65
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Magnetic Nu
Dimensiune (mm) 5.5
Inserție hexagonală dublă Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.3
Pentru șurubelniță cu impact Nu
Testat VDE Nu
Marca Wera
Greutate pe bucată (g) 26
Type Nut Setter

Descriere

869/4 Piulițe, 5,5 x 65 mmDesign nemagnetic. Hexagon de , adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 81593.055.065
EAN 4013288016546
UBB 425232904374
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05060272001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.