text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 869/4 M SW6/65 060215


869/4 M Set de piulițe, magnetic, 6 x 65 mmSet de piulițe metrice pentru șuruburi cu cap hexagonal. Vine cu un magnet permanent puternic. hexagon, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Cod Articol 81594.060.065
Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 6
Lungime (mm) 65
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 6
Lungime (mm) 65
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Magnetic Nu
Dimensiune (mm) 6
Inserție hexagonală dublă Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.3
Pentru șurubelniță cu impact Nu
Testat VDE Nu
Marca Wera
Greutate pe bucată (g) 29
Type Nut Setter

Descriere

869/4 M Set de piulițe, magnetic, 6 x 65 mmSet de piulițe metrice pentru șuruburi cu cap hexagonal. Vine cu un magnet permanent puternic. hexagon, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 81594.060.065
EAN 4013288016669
UBB 425232903533
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05060215001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.