text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 869/4 M SW5/16/65 060260


869/4 M Set de piulițe, magnetic, 5/16", x 65 mmSet de piulițe imperial pentru șuruburi cu cap hexagonal. Vine cu un magnet permanent puternic. hexagon, potrivit pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Cod Articol 81594.079.065
Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 21
Lungime (mm) 65
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 21
Lungime (mm) 65
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Magnetic Nu
Inserție hexagonală dublă Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.3
Pentru șurubelniță cu impact Nu
Testat VDE Nu
Marca Wera
Greutate pe bucată (g) 37
Type Nut Setter

Descriere

869/4 M Set de piulițe, magnetic, 5/16", x 65 mmSet de piulițe imperial pentru șuruburi cu cap hexagonal. Vine cu un magnet permanent puternic. hexagon, potrivit pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 81594.079.065
EAN 4013288016737
UBB 425232904119
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05060260001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.