text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 869/4 M SW3/8/65 060265


869/4 M Set de piulițe, magnetic, 3/8", x 65 mmSet de piulițe imperial pentru șuruburi cu cap hexagonal. Vine cu un magnet permanent puternic. hexagonal, potrivit pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Cod Articol 81594.096.065
Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 21
Lungime (mm) 65
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 21
Lungime (mm) 65
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Magnetic Nu
Inserție hexagonală dublă Nu
Pentru șurubelniță cu impact Nu
Testat VDE Nu
Marca Wera
Greutate pe bucată (g) 44
Type Nut Setter

Descriere

869/4 M Set de piulițe, magnetic, 3/8", x 65 mmSet de piulițe imperial pentru șuruburi cu cap hexagonal. Vine cu un magnet permanent puternic. hexagonal, potrivit pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 81594.096.065
EAN 4013288016744
UBB 425232904291
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05060265001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.