text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 24.12.2024 – 02.01.2025 toate punctele de lucru  Fabory România vor fi închise, primele livrări se vor efectua începând cu 09.01.2025. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite!

Wera Bit 869/4 M SW13/65 060240


869/4 M Set de piulițe, magnetic, 13 x 65 mmSet de piulițe metrice pentru șuruburi cu cap hexagonal. Vine cu un magnet permanent puternic. hexagon, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Cod Articol 81594.130.065
Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 13
Lungime 65
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 13
Lungime 65
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Magnetic Nu
Dimensiune (mm) 13
Inserție hexagonală dublă Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.3
Pentru șurubelniță cu impact Nu
Testat VDE Nu
Marca Wera

Descriere

869/4 M Set de piulițe, magnetic, 13 x 65 mmSet de piulițe metrice pentru șuruburi cu cap hexagonal. Vine cu un magnet permanent puternic. hexagon, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 81594.130.065
EAN 4013288016713
UBB 425232903871
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05060240001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.