text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 868/4 IMP DC 3 x 50


868/4 IMP DC DIY Impaktor biți cu cap pătrat, # 3 x 50 mm, 5 bucăți 5x 868/4 IMP DC Impaktor Square-Plus biți: # 3 x 50 mmBucăți de înaltă calitate pentru șuruburi cu cap pătrat. Tehnologia Impaktor oferă o durată de viață peste medie chiar și în condiții extreme. Rezistența sporită la frecare, datorită învelișului cu particule diamantate rugoase de pe

Cod Articol 4D901170
Bit de mărime (mm)
Ambalaj Cutie de plastic
Lungime totală (mm) 50
Număr total de biți 5
Cu suport magnetic Nu
Ambalat la 1

Specificații

Bit de mărime (mm) 3
Ambalaj Cutie de plastic
Lungime totală (mm) 50
Număr total de biți 5
Cu suport magnetic Nu
Cu clichet pentru biți Nu
Număr de biți pătrat interior (Robertson) 5
Cu mâner de mână Da
Marca Wera
Model 868/4 IMP DC 3X50
Type Bit Set

Descriere

868/4 IMP DC DIY Impaktor biți cu cap pătrat, # 3 x 50 mm, 5 bucăți 5x 868/4 IMP DC Impaktor Square-Plus biți: # 3 x 50 mmBucăți de înaltă calitate pentru șuruburi cu cap pătrat. Tehnologia Impaktor oferă o durată de viață peste medie chiar și în condiții extreme. Rezistența sporită la frecare, datorită învelișului cu particule diamantate rugoase de pe vârful bitului, previne orice alunecare din capul șurubului. Deosebit de potrivit pentru utilizarea cu șurubelnițe cu impact obișnuite. hexagon, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 4D901170
EAN 4013288157553
UBB 500643486219
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05057672001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.