text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 868/4 IMP DC 2 x 50


868/4 IMP DC DIY Impaktor biți cu cap pătrat, # 2 x 50 mm, 5 bucăți 5x 868/4 IMP DC Impaktor Square-Plus biți: # 2 x 50 mmBucăți de înaltă calitate pentru șuruburi cu cap pătrat. Tehnologia Impaktor oferă o durată de viață peste medie chiar și în condiții extreme. Rezistența sporită la frecare, datorită învelișului cu particule diamantate rugoase de pe

Cod Articol 6R921173
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Ambalaj Cutie de plastic
Lungime totală (mm) 50
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Bit de mărime (mm) 2
Sistem de înșurubare Alte
Ambalaj Cutie de plastic
Lungime totală (mm) 50
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Număr total de biți 5
Cu suport magnetic Nu
Cu clichet pentru biți Nu
Cu două fețe Nu
Număr de biți pătrat interior (Robertson) 5
Tip de cap în cruce Alte
Cu mâner de mână Da
Marca Wera
Model 868/4 IMP DC 2X50
Type Bit Set

Descriere

868/4 IMP DC DIY Impaktor biți cu cap pătrat, # 2 x 50 mm, 5 bucăți 5x 868/4 IMP DC Impaktor Square-Plus biți: # 2 x 50 mmBucăți de înaltă calitate pentru șuruburi cu cap pătrat. Tehnologia Impaktor oferă o durată de viață peste medie chiar și în condiții extreme. Rezistența sporită la frecare, datorită învelișului cu particule diamantate rugoase de pe vârful bitului, previne orice alunecare din capul șurubului. Deosebit de potrivit pentru utilizarea cu șurubelnițe cu impact obișnuite. hexagonal, potrivit pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 6R921173
EAN 4013288157546
UBB 500643486474
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05057671001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.