text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 868/1 IMP DC 2 x 25


868/1 IMP DC DIY Impaktor biți cu cap pătrat, # 2 x 25 mm, 10 bucăți 10x 868/1 IMP DC Impaktor Square-Plus biți: # 2 x 25 mmBucăți de înaltă calitate pentru șuruburi cu cap pătrat. Tehnologia Impaktor oferă o durată de viață peste medie chiar și în condiții extreme. Rezistența sporită la frecare, datorită învelișului cu particule diamantate rugoase de p

Cod Articol 9R730260
Bit de mărime (mm)
Lungime totală (mm) 25
Marca Wera
Model 868/1 IMP DC
Type Square Head Screwdriver Bit
Ambalat la 1

Specificații

Bit de mărime (mm) 2
Lungime totală (mm) 25
Marca Wera
Model 868/1 IMP DC
Type Square Head Screwdriver Bit

Descriere

868/1 IMP DC DIY Impaktor biți cu cap pătrat, # 2 x 25 mm, 10 bucăți 10x 868/1 IMP DC Impaktor Square-Plus biți: # 2 x 25 mmBucăți de înaltă calitate pentru șuruburi cu cap pătrat. Tehnologia Impaktor oferă o durată de viață peste medie chiar și în condiții extreme. Rezistența sporită la frecare, datorită învelișului cu particule diamantate rugoase de pe vârful bitului, previne orice alunecare din capul șurubului. Deosebit de potrivit pentru utilizarea cu șurubelnițe cu impact obișnuite. Hexagon adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 9R730260
EAN 4013288157478
UBB 500643483240
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05057631001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.