text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/4 Z TORX® TX 25/70 060115


867/4 Z Vârfuri TORX®, TX 25 x 70 mmVârfuri de calitate superioară pentru șuruburi cu locaș TORX®. Rezistente, pentru utilizare universală. 1/4", hexagonal, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Cod Articol 81586.025.070
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 70
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 1

Specificații

Bit de mărime (mm) 25
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 70
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Marca Wera
Greutate pe bucată (g) 34
Model 867/4 Z
Type Torx Screwdriver Bit

Descriere

867/4 Z Vârfuri TORX®, TX 25 x 70 mmVârfuri de calitate superioară pentru șuruburi cu locaș TORX®. Rezistente, pentru utilizare universală. 1/4", hexagonal, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 81586.025.070
EAN 4013288016201
UBB 425122109662
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05060115001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.