text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Wera Bit 867/4 Z TORX® TX 15/70 060105


867/4 Z Vârfuri TORX®, TX 15 x 70 mmVârfuri de calitate superioară pentru șuruburi cu locaș TORX®. Rezistente, pentru utilizare universală. 1/4", hexagonal, potrivit pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Cod Articol 81586.015.070
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 70
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 1

Specificații

Bit de mărime (mm) 15
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 70
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Marca Wera
Greutate pe bucată (g) 2.02
Codul mărfurilor 8207903000
Model 867/4 Z
Type Torx Screwdriver Bit

Descriere

867/4 Z Vârfuri TORX®, TX 15 x 70 mmVârfuri de calitate superioară pentru șuruburi cu locaș TORX®. Rezistente, pentru utilizare universală. 1/4", hexagonal, potrivit pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 81586.015.070
EAN 4013288016188
UBB 425232903129
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05060105001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.