text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/4 Z TORX® BO 10 x 89


867/4 Z Vârfuri TORX® BO cu orificiu, TX 10 x 89 mmVârfuri premium pentru șuruburile cu soclu TORX® BO. Șuruburile TORX® BO au un știft proeminent în profilul lor de antrenare. Acest lucru previne slăbirea neautorizată, deoarece aceste șuruburi nu pot fi acționate cu unelte TORX® ",normale",. Numai sculele TORX® BO speciale au un orificiu care poate mon

Cod Articol 9M075669
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 89
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 1

Specificații

Bit de mărime (mm) 10
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 89
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marca Wera
Model 867/4 Z BO
Type Torx Screwdriver Bit

Descriere

867/4 Z Vârfuri TORX® BO cu orificiu, TX 10 x 89 mmVârfuri premium pentru șuruburile cu soclu TORX® BO. Șuruburile TORX® BO au un știft proeminent în profilul lor de antrenare. Acest lucru previne slăbirea neautorizată, deoarece aceste șuruburi nu pot fi acționate cu unelte TORX® ",normale",. Numai sculele TORX® BO speciale au un orificiu care poate monta știftul. Rezistente, pentru utilizare universală. 1/4", hexagonal, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 9M075669
EAN 4013288094537
UBB 500643465833
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05060050001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.