text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/4 IMP DC 30 x 50


867/4 IMP DC TORX® DIY Biti Impaktor, TX 30 x 50 mm, 5 bucăți 5x 867/4 IMP DC Impaktor Biti TORX®: TX 30 x 50 mmBucăți de înaltă calitate pentru șuruburi TORX® încastrate. Tehnologia Impaktor oferă o durată de viață peste medie chiar și în condiții extreme. Rezistența sporită la frecare, datorită învelișului cu particule diamantate rugoase de pe vârful

Cod Articol 9V303657
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Ambalaj Cutie de plastic
Lungime totală (mm) 50
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Bit de mărime (mm) 30
Sistem de înșurubare Alte
Ambalaj Cutie de plastic
Lungime totală (mm) 50
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Număr de biți Torx 5
Număr total de biți 5
Cu suport magnetic Nu
Cu clichet pentru biți Nu
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Cu mâner de mână Da
Marca Wera
Model 867/4 IMP DC TX 30X50
Type Bit Set

Descriere

867/4 IMP DC TORX® DIY Biti Impaktor, TX 30 x 50 mm, 5 bucăți 5x 867/4 IMP DC Impaktor Biti TORX®: TX 30 x 50 mmBucăți de înaltă calitate pentru șuruburi TORX® încastrate. Tehnologia Impaktor oferă o durată de viață peste medie chiar și în condiții extreme. Rezistența sporită la frecare, datorită învelișului cu particule diamantate rugoase de pe vârful bitului, previne orice alunecare din capul șurubului. Deosebit de potrivit pentru utilizarea cu șurubelnițe cu impact obișnuite. hexagon, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 9V303657
EAN 4013288157522
UBB 500643441826
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05057666001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.