text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/2 Z TORX® TX 27/35 066902


867/2 Z Piesă TORX®, TX 27 x 35 mmPiesă de înaltă calitate pentru șuruburi TORX® încastrate. Vâscozitate rezistentă pentru utilizare universală. 5/16", hexagon, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-D 8.

Cod Articol 81585.027.035
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 35
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 1

Specificații

Bit de mărime (mm) 27
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 35
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 5/16 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Marca Wera
Greutate pe bucată (g) 15.2
Model 867/2 Z TORX
Type Screwdriver Bit

Descriere

867/2 Z Piesă TORX®, TX 27 x 35 mmPiesă de înaltă calitate pentru șuruburi TORX® încastrate. Vâscozitate rezistentă pentru utilizare universală. 5/16", hexagon, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-D 8.

Numerele articolelor

Cod Articol 81585.027.035
EAN 4013288016119
UBB 425232070275
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05066902001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.